ローラーコンベアー(スチール製)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:マキテック●型番:R-2212P-2000-200-40●ローラー幅:200mm●ローラー耐荷重:21kg/本●全長:2000mm●ローラー直径:22.2mm●材質:スチール●用途:軽荷重搬送用●ピッチ:40mm●脚取付間隔/耐荷重:1000mm/500kg、1500mm/300kg、2000mm/200kg、3000mm/90kg●重量:17.9kg●プレスベアリング・安価タイプ 注文コード61876580 品番EA985MD-223
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,180
販売価格(税別)
53,800
この商品は仕様など66種類から選べます 他の種類を見る

支持脚はEA985M-11〜-23からお選び下さい。

仕様●メーカー:マキテック●型番:R-2212P-2000-200-40●ローラー幅:200mm●ローラー耐荷重:21kg/本●全長:2000mm●ローラー直径:22.2mm●材質:スチール●用途:軽荷重搬送用●ピッチ:40mm●脚取付間隔/耐荷重:1000mm/500kg、1500mm/300kg、2000mm/200kg、3000mm/90kg●重量:17.9kg●プレスベアリング・安価タイプ アズワン品番65-5661-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする