CROUZET
CROUZETの 通信(制御機器)
CROUZETの ネットワーク機器
ロジックコントローラ ロジックコントローラ em4用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61890038
品番
88982113
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●アクセサリタイプ:ロジックコントローラ●併用可能製品:em4●入力方式:アナログ、デジタル●出力タイプ:リレー出力 x 4●寸法:60.4 x 90 x 60.6 mm
アズワン品番
65-7268-34