ロジックコントローラユニット シリーズ名:CP2E 0 36

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61890047 品番CP2E-S60DR-A
参考基準価格(税別)¥60,700 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Omron CP2E-S60DR-A は CP2E シリーズコンパクト PLC で、ネットワークタイプで、36 個のデジタル入力と 24 個のデジタルリレー出力を備えています。定格電源は 220 V ac、8 K ステッププログラムメモリを備えています。最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続 バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます
Omron CP2E-S60DR-A は CP2E シリーズコンパクト PLC で、ネットワークタイプで、36 個のデジタル入力と 24 個のデジタルリレー出力を備えています。定格電源は 220 V ac、8 K ステッププログラムメモリを備えています。最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続 バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します。

仕様●併用可能製品:CP2E●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:36●アナログ入力数:0●出力数:24●プログラミングインターフェイス:RS232C アズワン品番65-7276-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする