CROUZET
CROUZETの 通信(制御機器)
CROUZETの ネットワーク機器
ロジックコントローラユニット シリーズ名:Millenium 3 6 16
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61890056
品番
88974151
参考基準価格(税別)
¥86,600
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
仕様
●メーカーシリーズ:Millenium 3●入力数:16●出力タイプ:リレー●アナログ入力数:6●出力数:10
アズワン品番
65-7269-28