CROUZET
CROUZETの 通信(制御機器)
CROUZETの ネットワーク機器
ロジックコントローラユニット シリーズ名:Millenium Slim Millenium スリム 4 4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61890065
品番
88983902
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
●併用可能製品:コントロールパネル●メーカーシリーズ:Millenium Slim ( Millenium スリム)●入力数:4●出力タイプ:トランジスタ●アナログ入力数:4●電源電圧:24 V dc●出力数:4●プログラミングインターフェイス:Computer
アズワン品番
65-7270-02