ロボットケーブル コア数:2 SPEシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●CN1:プラグ●CN2:ソケット●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:2●長さ:2m●シリーズ:SPE 注文コード61890230 品番1150575
参考基準価格(税別)¥8,340 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●CN1:プラグ●CN2:ソケット●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:2●長さ:2m●シリーズ:SPE アズワン品番65-7369-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする