ロボットケーブル コア数:2 SPEシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●CN1:ソケット●CN2:ソケット●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:2●長さ:2m●シリーズ:SPE 注文コード61890248 品番1217530
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●CN1:ソケット●CN2:ソケット●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:2●長さ:2m●シリーズ:SPE アズワン品番65-7367-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする