フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電線/ケーブル
フエニックス・コンタクトの FA用ケーブル
フエニックス・コンタクトの 固定用ケーブル
ロボットケーブル コア数:4 NBCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●CN1:プラグ●CN2:プラグ●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:NBC
注文コード
61890266
品番
1407526
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●CN1:プラグ●CN2:プラグ●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:NBC
アズワン品番
65-7366-35
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表