仕様●【ドアホン親機】●電源:専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57)(DC 2.4 V)(630 mAh)●外形寸法:本体:高さ123×幅80×24.5mm(突起部除く)充電台使用時:高さ138×幅95×奥行65mm(突起部除く)●質量:約150g(電池パック含む)●使用環境条件:周囲温度:0℃〜+40℃湿度:90%以下●画面表示:2.7型カラー液晶ディスプレイ●外観材質:難燃性ABS樹脂 ●無線通信方式:1.9GHz TDMA-WB ●【玄関子機】●電源:単3形電池6本●外形寸法:高さ131×幅99×奥行37.2mm(突起部除く)●質量:約240g(電池含まず)●使用環境条件:周囲温度:-10℃〜+50℃湿度:90%以下●取付方法:付属の取付けカバーを使用 ●外観材質:難燃性ABS樹脂 ●最低被写体照度:1ルクス(カメラから約50cm以内) ●照明方法:LEDライト(照明用) ●付属品:ワイヤレスモニター壁掛け用ねじ(長さ20mm)×2本,充電台×1,ACアダプタ×1,電池パック×1,ワイヤレス玄関子機壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2本,防水シート×2
アズワン品番65-6677-83