ワンウェイねじプラグゲージ ねじの呼びM2.5 SPO M2.5XP0.45シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61891124 品番 SPO M2.5XP0.45-GPWP2
参考基準価格(税別)¥11,580 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します
通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます
通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます
着脱可能な六角ハンドルが付属しています
ハンドル部は締めすぎ防止の為左

仕様●ねじの呼び:M2.5●ピッチ:0.45●ハンドル部長さ(mm):30●ゲージの種類:工作用●等級:2級 アズワン品番65-4214-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする