圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 150mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61893784 品番214761-1112
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Molex 214761 Microfit シリーズ圧着済みリードは 3.0 ピッチで、F-S 150 mm 20 AWG BK Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、また電線対基板用途での使用に合わせて半分に切断することができます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
Molex 214761 Microfit シリーズ圧着済みリードは 3.0 ピッチで、F-S 150 mm 20 AWG BK Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、また電線対基板用途での使用に合わせて半分に切断することができます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮。

仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214761●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002 アズワン品番65-7406-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする