圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 225mm 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214762●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002 注文コード61894028 品番214762-1123
参考基準価格(税別)¥9,940 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214762●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002 アズワン品番65-7413-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする