圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 225mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:1.5mm2●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:215340●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015 注文コード61895717 品番215340-1123
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:1.5mm2●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:215340●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015 アズワン品番65-7407-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする