日本モレックス(molex)
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 300mm 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
仕様
●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.75mm2●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:215341●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015
注文コード
61896049
品番
215341-2214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,410
仕様
●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.75mm2●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:215341●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015
アズワン品番
65-7413-02