圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 304mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61896785 品番797581060
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

Molex 圧着済みリード ケーブル長 152 mm では、圧着済みリード PicoBlade メス - PicoBlade メスコンタクトが付属しています。終端材質:スズめっき りん青銅素材
Molex 圧着済みリード ケーブル長 152 mm では、圧着済みリード PicoBlade メス - PicoBlade メスコンタクトが付属しています。終端材質:スズめっき りん青銅素材。

仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:304mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●ワイヤのスタイル:UL1061 アズワン品番65-7387-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする