圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 150mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード61896819 品番662300124015
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Wurth Elektronik 圧着済み低力メスワイヤには、黒色のタイプRoHS に準拠しています(2022年10月現在)
Wurth Elektronik 圧着済み低力メスワイヤには、黒色のタイプRoHS に準拠しています(2022年10月現在)。

仕様●シリーズ:WR-MPC3●CN1:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.25mm2●ケーブル長:150mm●外被色:黒 アズワン品番65-7384-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする