圧着端子付きリード線 WR-WTBシリーズ 150mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61896864 品番653100130115
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Wurth Elektronik 圧着済みワイヤには黒色の製品があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
Wurth Elektronik 圧着済みワイヤには黒色の製品があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。

仕様●シリーズ:WR-WTB●CN1:WR-WTB 圧着 Terminal ( WR-WTB●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:圧着タブ●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:150mm●外被色:黒 アズワン品番65-7383-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする