圧着端子付きリード線 WR-WTBシリーズ 300mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) アズワン品番65-7384-36 注文コード61896889 品番661161122030
参考基準価格(税別)¥5,970 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

Wurth Elektronik 圧着済みワイヤには黒色の製品があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
Wurth Elektronik 圧着済みワイヤには黒色の製品があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。

仕様●シリーズ:WR-WTB●CN1:WR-WTB 圧着 Terminal ( WR-WTB●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:圧着タブ●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.34mm2●ケーブル長:300mm●外被色:黒 アズワン品番65-7384-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする