圧電型サウンダー 16Ω 定格出力:2W 50 Dia. x 18mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61896925 品番K 50 WP 16 OHM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Visaton K 16 シリーズは、プラスチックバスケットとプラスチック製ダイアフラムを備えたミニチュアスピーカーです。プラスチック製で、ABS (バスケット)を備えています UL 94 HB Mylarダイアフラムこのスピーカーは、耐候性と耐紫外線性を備えています。広範な周波数応答により、優れた音声再生を実現します。屋外用途や大気条件が一般的に好ましくない
Visaton K 16 シリーズは、プラスチックバスケットとプラスチック製ダイアフラムを備えたミニチュアスピーカーです。プラスチック製で、ABS (バスケット)を備えています UL 94 HB Mylarダイアフラムこのスピーカーは、耐候性と耐紫外線性を備えています。広範な周波数応答により、優れた音声再生を実現します。屋外用途や大気条件が一般的に好ましくない(湿度が高いなど)場合に最適 動作温度: -40 → +80 ℃ 音圧レベル: 84 dBA 周波数特性: 180 → 17000 Hz 共振周波数: 300 Hz。

仕様●コイル抵抗:16Ω●サウンドレベル:84dB●定格出力:2W●コーン材質:マイラー●寸法:50 (Dia.) x 18mm●直径:50mm●高さ:18mm アズワン品番65-7097-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする