圧電型サウンダー 8Ω 定格出力:0.5W 30 x 10 x 5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61896934 品番K 10.30 8 OHM
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Visaton K シリーズは、プラスチックバスケットとコーティングファブリックコーンを備えた小型スピーカーです。電気コンタクトは、背面のはんだパッドで行います。周波数特性: 750 → 20000 Hz 平均音圧レベル: 85 dB 共振周波数: 1200 Hz 1.2 kHz の自己共振周波数 定格電力: 0.5 W 最大電力: 1W
Visaton K シリーズは、プラスチックバスケットとコーティングファブリックコーンを備えた小型スピーカーです。電気コンタクトは、背面のはんだパッドで行います。周波数特性: 750 → 20000 Hz 平均音圧レベル: 85 dB 共振周波数: 1200 Hz 1.2 kHz の自己共振周波数 定格電力: 0.5 W 最大電力: 1W。

仕様●コイル抵抗:8Ω●サウンドレベル:85dB●定格出力:0.5W●コーン材質:PET●寸法:30 x 10 x 5mm●直径:10mm●高さ:5mm アズワン品番65-7093-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする