圧電型サウンダー 8Ω 定格出力:1W 20 Dia. x 3.6mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61896950 品番K 20 8 OHM
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

Visaton K シリーズは、プラスチック製ダイアフラムと丸型金属バスケットを備えた小型スピーカーです。小型サイズのため、スペースが限られている機器の信号出力に適しています。背面のはんだ接続点で接続音圧レベル: 79 dBA 動作温度: -25 → +85 ℃ 定格電力1 W 周波数特性: 650 Hz 共振周波数: 860 Hz
Visaton K シリーズは、プラスチック製ダイアフラムと丸型金属バスケットを備えた小型スピーカーです。小型サイズのため、スペースが限られている機器の信号出力に適しています。背面のはんだ接続点で接続音圧レベル: 79 dBA 動作温度: -25 → +85 ℃ 定格電力1 W 周波数特性: 650 Hz 共振周波数: 860 Hz。

仕様●コイル抵抗:8Ω●サウンドレベル:73dB●定格出力:1W●コーン材質:マイラー●寸法:20 (Dia.) x 3.6mm●直径:20mm●高さ:3.6mm アズワン品番65-7093-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする