K 28 WPC BL 8 OHM 圧電型サウンダー 8Ω 定格出力:1W 28 Dia. x 5.4mm VISATON 61896959

圧電型サウンダー 8Ω 定格出力:1W 28 Dia. x 5.4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61896959品番K 28 WPC BL 8 OHM
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Visaton K シリーズは、プラスチック製ダイアフラム(マイラー)と取り付けタブを備えたミニチュアスピーカーです。バランスのとれた周波数応答と優れた音声再生。周波数特性: 300 → 20000 Hz 76 dB の平均音圧レベル 共振周波数: 700 Hz 動作温度範囲: -30℃ → 70℃ ボイス Coil 径: 13.5 mm
Visaton K シリーズは、プラスチック製ダイアフラム(マイラー)と取り付けタブを備えたミニチュアスピーカーです。バランスのとれた周波数応答と優れた音声再生。周波数特性: 300 → 20000 Hz 76 dB の平均音圧レベル 共振周波数: 700 Hz 動作温度範囲: -30℃ → 70℃ ボイス Coil 径: 13.5 mm。

仕様●コイル抵抗:8Ω●サウンドレベル:75dB●定格出力:1W●コーン材質:マイラー●寸法:28 (Dia.) x 5.4mm●直径:28mm●高さ:5.4mmアズワン品番65-7094-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする