安全モジュール PLC用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61899244 品番2701560
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Phoenix Contact 安全モジュールは、PROFIsafe システムで使用するように設計された Axioline F 製品シリーズの出力モジュールです。このモジュールには、2 チャンネル割り当て用の 4 つの安全デジタル出力、又はシングルチャンネル割り当て用の 8 つの安全デジタル出力があります。周囲温度: -35 → 60 ℃ 保護等級: IP20
Phoenix Contact 安全モジュールは、PROFIsafe システムで使用するように設計された Axioline F 製品シリーズの出力モジュールです。このモジュールには、2 チャンネル割り当て用の 4 つの安全デジタル出力、又はシングルチャンネル割り当て用の 8 つの安全デジタル出力があります。周囲温度: -35 → 60 ℃ 保護等級: IP20。

仕様●併用可能製品:PLC●出力タイプ:デジタル●範囲:安全モジュール●寸法:121.1 x 53.6 x 54 mm アズワン品番65-7325-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする