安全モジュール 太陽光保護用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61899269 品番5WG1543-1DB31
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●併用可能製品:太陽光保護●入力方式:24 V dc●出力タイプ:24 V dc●シリーズ:5WG●寸法:128 x 183x103 mm アズワン品番65-7357-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする