画像準備中

遠心管 コニカル型 15ml 17.1x120mm トリプルバッグ 391115シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個(100本) 注文コード61900328 品番391115
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥44,200 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ロットナンバー表示
TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。
ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。
商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃〜70℃、 〜1700xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃〜70℃ アズワン品番65-3781-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする