ビーエム機器
ビーエム機器の 研究関連用品・実験用必需品
ビーエム機器の 架台/スタンド/ホルダー類
ビーエム機器の 試験管立て/ラック
遠心管ラック 15mlx36本 R-7922-15シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(4パック×2個)
注文コード
61900477
品番
R-7922-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
15ml遠心管の凍結保存ラック
15mlx36本用
耐久性のあるポリプロピレン製
中が確認しやすい透明のフタ付
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃,15分)●サイズ(W×D×H):140×140×127mm●ウェルサイズ:18.0mm●材質:P.P●温度耐性:-60℃〜121℃
アズワン品番
65-3840-70