ビーエム機器
ビーエム機器の 研究関連用品・実験用必需品
ビーエム機器の 架台/スタンド/ホルダー類
ビーエム機器の 試験管立て/ラック
遠心管ラック 15mlx36本 R-7922-15シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
61900486
品番
R-7922-15
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
15ml遠心管の凍結保存ラック
15mlx36本用
耐久性のあるポリプロピレン製
中が確認しやすい透明のフタ付
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃,15分)●サイズ(W×D×H):140×140×127mm●ウェルサイズ:18.0mm●材質:P.P●温度耐性:-60℃〜121℃
アズワン品番
65-3840-69