ビーエム機器
ビーエム機器の 研究関連用品・実験用必需品
ビーエム機器の 架台/スタンド/ホルダー類
ビーエム機器の 試験管立て/ラック
遠心管ラック 50mlx16本 R-7922-50シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6パック×2個)
注文コード
61900520
品番
R-7922-50
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
50ml遠心管の凍結保存ラック
50mlx16本用
耐久性のあるポリプロピレン製
中が確認しやすい透明のフタ付
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃,15分)●サイズ(W×D×H):140×140×127mm●ウェルサイズ:30.0mm●材質:P.P●温度耐性:-60℃〜121℃
アズワン品番
65-3840-72