柿渋染 ビスケット 舟底ショルダー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61903085 品番#87106
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

柿渋染の舟底ショルダーバッグ。
ファスナー開閉。
季節や天候によって発色が変わりますので、写真と商品の色合いが異なる場合がございます。天然染料のため、色や柄が濃かったり薄かったり、染めムラや黒ズミ、染め傷のように見える場合もありますが、それも天然の発色を活かした製法で染めているためです。ご了承ください。
洗うと色落ちする可能性が
柿渋染の舟底ショルダーバッグ。ファスナー開閉。季節や天候によって発色が変わりますので、写真と商品の色合いが異なる場合がございます。天然染料のため、色や柄が濃かったり薄かったり、染めムラや黒ズミ、染め傷のように見える場合もありますが、それも天然の発色を活かした製法で染めているためです。ご了承ください。洗うと色落ちする可能性がございます。他の布ものに色移りする可能性がございますのでご注意ください。

仕様●サイズ(約):27×H24×底マチ12cm、、調整可ショルダー/63〜125cm●重量(約):300g●材質:本体/綿 、ショルダー/アクリル 、金具/スチール●外側:前面/ファスナーポケット1 、背面/マグネットポケット1●内側:ファスナーポケット1・オープンポケット1・携帯ポケット1 アズワン品番65-4335-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする