拡張モジュール 拡張ユニット セーフティリレー 3SK2用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61903740 品番3SK2511-1FA10
参考基準価格(税別)¥142,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

Siemens Sirius インターフェイスモジュール PROFINET インターフェイス( E05 以降のセーフティリレー 3SK2 用)及び E04 以降の 3RK31 PROFINET IO インターフェイスは 100 Mbit/s の寸法が 22.5 mm x 100 mm x 124.5 mm です。c なしで安全 ES を介してパラメータ化できるねじ Terminal があります保護クラスIP20 周囲動作温度範囲: -25 → +60 ℃
Siemens Sirius インターフェイスモジュール PROFINET インターフェイス( E05 以降のセーフティリレー 3SK2 用)及び E04 以降の 3RK31 PROFINET IO インターフェイスは 100 Mbit/s の寸法が 22.5 mm x 100 mm x 124.5 mm です。c なしで安全 ES を介してパラメータ化できるねじ Terminal があります保護クラスIP20 周囲動作温度範囲: -25 → +60 ℃。

仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:セーフティリレー 3SK2●範囲:SIRIUS●寸法:22.5 x 124.5 mm x 100 アズワン品番65-7342-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする