コスモスビード
コスモスビードの 撹拌・粉砕・混合関連
コスモスビードの 撹拌機器
撹拌シール 1655シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
61903749
品番
1655-03
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
仕様
●摺合:TS34/45●セット内訳:本体+棒+75mmフッ素樹脂板●棒径:Φ10mm●長さ:500mm・撹拌板(フッ素樹脂)
アズワン品番
65-6822-85