隔膜式圧力計ねじ式 ダイヤフラムSUS316L 封入液シリコン A型 Φ100 76Φ PK-1 AU100 G1/2Bシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61903898 品番PK-1 AU100 G1/2B 0.2MPA S25C SUS304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。
受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
ダイヤフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できま

仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ100●ダイヤフラム径:76Φ●接続ネジ:G1/2B●圧力スパン(MPA):0〜0.2●上フランジ材質:S25C(Crメッキ)●ダイヤフラム材質:SUS316L●下フランジ材質:SUS304●ガスケット材質:テフロン●封入液:シリコン●ケース材質:樹脂ねじ蓋ケース●精度:±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ アズワン品番65-3627-72

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61903898 PK-1 AU100 G1/2B 0.2MPA S25C SUS304 73763796 PK-1 AU100 G1/2B 0.2MPA S25C SUS304 隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器 隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器 1個 24,980 税込27,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする