TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 受動部品
TDKの インダクタ(コイル)
巻線インダクタ 面実装 1 μH 750mA 3.2 x 2.5 x 2.2mm 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61904704
品番
NLFV32T-1R0M-EF
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:750mA●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.2mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:72mΩ●シリーズ:NLFV-EF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.52MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番
65-7121-42