TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 受動部品
TDKの インダクタ(コイル)
巻線インダクタ 面実装 1 μH 8.9A 5.0 x 5.3 x 4.5mm 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61904729
品番
VLS5045EX-1R0N-H
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:8.9A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:19.5mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番
65-6964-12