WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの インダクタ(コイル)
巻線インダクタ 面実装 10 μH 38A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61905185
品番
78436432010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:38A●長さ:27.5mm●奥行き:27.5mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-HCFA
アズワン品番
65-6977-74