巻線インダクタ 面実装 10 μH 800mA 2.5 x 2 x 1.2mm 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード61905359 品番VLS252012HBU-100M
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

VLS-HBUシリーズ電源回路用巻線型磁性金属インダクタ
TDK VLS-HBUシリーズパワーインダクタは、磁気的にシールドされ、コアに磁性金属素材を使用した巻線型インダクタです。VLS-HBUシリーズのコア素材は改善され、以前のVLSシリーズに比べて定格電流仕様が高くなっています。このシリーズは、金属コア素材の絶縁技術により高耐電圧(40 V)を実現しています
VLS-HBUシリーズ電源回路用巻線型磁性金属インダクタ。TDK VLS-HBUシリーズパワーインダクタは、磁気的にシールドされ、コアに磁性金属素材を使用した巻線型インダクタです。VLS-HBUシリーズのコア素材は改善され、以前のVLSシリーズに比べて定格電流仕様が高くなっています。このシリーズは、金属コア素材の絶縁技術により高耐電圧(40 V)を実現しています。特長。磁気シールド、巻線型、磁性金属コア素材。磁性金属素材を使用することで大電流を実現。金属素材の絶縁技術により高耐電圧を実現。動作温度: -40 → +105℃。用途。LCD LEDバックライト、OLEDパネル、LCDパネル、LCDドライバ。

仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:800mA●パッケージ/ケース:2520●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.2mm●寸法:2.5 x 2 x 1.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:670mΩ●シリーズ:VLS-HBU●コア材料:金属磁性●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7087-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする