曜日別特売
NLFV32T-150K-EF 巻線インダクタ 面実装 15 μH 140mA 3.2 x 2.5 x 2.2mm 1セット 10個入 TDK 61905675

巻線インダクタ 面実装 15 μH 140mA 3.2 x 2.5 x 2.2mm 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード61905675品番NLFV32T-150K-EF
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ 外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ 動作温度範囲: -40 → +105℃ (自己温度上昇を含む) 用途 スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他
回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ 外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ 動作温度範囲: -40 → +105℃ (自己温度上昇を含む) 用途 スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:140mA●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.2mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2.2mm●シールド:あり●許容差:±10%●最大直流抵抗:360mΩ●シリーズ:NLFV-EF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.52MHz●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7158-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする