巻線インダクタ 面実装 22 μH 4.3A 12.5 x 12.5 x 7.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61906637 品番SRR1280-220M
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ
わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
高定格電流 高周波数に最適
SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ。わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など。高定格電流 高周波数に最適。

仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:4.3A●パッケージ/ケース:1280●長さ:12.5mm●奥行き:12.5mm●高さ:7.5mm●寸法:12.5 x 12.5 x 7.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:38.6mΩ●シリーズ:SRR1280●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:11MHz●最小品質ファクター:20 アズワン品番65-7135-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする