巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 3.6A 4.1 x 4.1 x 2.1mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード61907048 品番74438356033
参考基準価格(税別)¥2,890 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

Wurth Elektronik WE-MAPIシリーズシールドパワーインダクタ
Wurth ElektronikのWE-MAPIインダクタは、世界最小の合金パワーインダクタに数えられており、革新的な設計と構造を特長としています。 磁性鉄合金製で、高い定格電流を実現しています。 鉛フリー設計で、平坦度に優れており、はんだ点や溶接点がないことによる高い信頼性が実現されています。
Wurth Elektronik WE-MAPIシリーズシールドパワーインダクタ。Wurth ElektronikのWE-MAPIインダクタは、世界最小の合金パワーインダクタに数えられており、革新的な設計と構造を特長としています。 磁性鉄合金製で、高い定格電流を実現しています。 鉛フリー設計で、平坦度に優れており、はんだ点や溶接点がないことによる高い信頼性が実現されています。 最適化された巻線構造により、寄生容量とAC損失が低く抑えられています。 過渡電流スパイクに対応できるなど、高い電流処理能力を備えています。 保護コーティングにより、信頼性が高く、堅牢です。鉛フレームフリー設計 コアの性能を最大限に引き出して高電流に対応 高透磁率のコア材質 温度安定でソフトに飽和 低漏洩フラックス 低騒音。製品用途の情報。WE-MAPIインダクタはサイズがコンパクトで、昨今のほとんどの機器での使用に最適です。 推奨用途には、小型で高効率の電源や多相DC-DCコンバータなどがあります。 他にも、FPGA、マイクロコントローラ、プロセッサなどに適しています。

仕様●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:3.6A●パッケージ/ケース:4020●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●高さ:2.1mm●寸法:4.1 x 4.1 x 2.1mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:48mΩ●シリーズ:WE-MAPI●コア材料:磁性鉄合金●最大自己共振周波数:26MHz●インダクタ構造:成形 アズワン品番65-7051-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする