巻線インダクタ 面実装 30 μH 9.2A 17.3 x 18.7 x 10.95mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61907224 品番B82559A0303A016
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高定格電流 極めて低い直流抵抗 超低プロファイルで設置面積が極めて小さい ピックアンドプレース処理に最適です 用途 蓄電チョーク DC-DCコンバータ VRM モジュール POL コンバータ ソーラーコンバータ
高定格電流 極めて低い直流抵抗 超低プロファイルで設置面積が極めて小さい ピックアンドプレース処理に最適です 用途 蓄電チョーク DC-DCコンバータ VRM モジュール POL コンバータ ソーラーコンバータ。

仕様●入数:1テープ(1個入り)●インダクタンス:30 μH●最大直流電流:9.2A●パッケージ/ケース:SMD●長さ:17.3mm●奥行き:18.7mm●高さ:10.95mm●寸法:17.3 x 18.7 x 10.95mm●シールド:あり●許容差:±10%●最大直流抵抗:16.5mΩ●シリーズ:B82559_A016●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:> 2MHz●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7123-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする