巻線インダクタ 面実装 47 μH 620mA 4.3 x 4 x 1.8mm 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード61907967 品番VLCF4018T-470MR34-2
参考基準価格(税別)¥68,900 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

VLCF4018シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク
高磁気シールド構造 ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能 テスト周波数:100 kHz
VLCF4018シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。高磁気シールド構造 ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能 テスト周波数:100 kHz。

仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:620mA●長さ:4.3mm●奥行き:4mm●高さ:1.8mm●寸法:4.3 x 4 x 1.8mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:760mΩ●シリーズ:VLCF●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7057-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする