巻線インダクタ 面実装 470 nH 1A 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード61908010 品番LQW21FTR47M0HL
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Murata 巻線フェライトインダクタは、自己共振周波数が 470 MHz で、電源ライン及び車載に使用されます。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃
Murata 巻線フェライトインダクタは、自己共振周波数が 470 MHz で、電源ライン及び車載に使用されます。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃。

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:470 nH●最大直流電流:1A●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●許容差:±20%●シリーズ:LQW21FT_0H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコア アズワン品番65-7080-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする