巻線インダクタ 面実装 6.5 μH 6A 1セット 400個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(400個) 注文コード61908299 品番SRR1208-6R5ML
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 6 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 6 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃。

仕様●入数:1リール(400個入り)●インダクタンス:6.5 μH●最大直流電流:6A●長さ:12.7mm●奥行き:8.5mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRR1208●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:25 アズワン品番65-6978-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする