巻線インダクタ 面実装 6.8 μH 15.5A 17.3 x 18.7 x 8.35mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61908360 品番B82559A6682A016
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

高定格電流 極めて低い直流抵抗 超低プロファイルで設置面積が極めて小さい ピックアンドプレース処理に最適です 用途 蓄電チョーク DC-DCコンバータ VRM モジュール POL コンバータ ソーラーコンバータ
高定格電流 極めて低い直流抵抗 超低プロファイルで設置面積が極めて小さい ピックアンドプレース処理に最適です 用途 蓄電チョーク DC-DCコンバータ VRM モジュール POL コンバータ ソーラーコンバータ。

仕様●入数:1テープ(1個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:15.5A●パッケージ/ケース:SMD●長さ:17.3mm●奥行き:18.7mm●高さ:8.35mm●寸法:17.3 x 18.7 x 8.35mm●シールド:あり●許容差:±10%●最大直流抵抗:6.8mΩ●シリーズ:B82559_A016●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:> 2MHz●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7139-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする