巻線インダクタ 面実装 68 μH 1.15A 7.3 x 7.4 x 4.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61908484 品番7447773680
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

超低 RDC と RAC フェライトに基づく最大の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温度依存パラメータは Redexpert で用意されています 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ / +150 ℃ タイプ - WE-PD :市場の他のメーカーと比較して、常に低損失材料、厳格な許容差、高い飽和動作を持つ WE-PD Robust :プラスチックベースにより機械
超低 RDC と RAC フェライトに基づく最大の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温度依存パラメータは Redexpert で用意されています 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ / +150 ℃ タイプ - WE-PD :市場の他のメーカーと比較して、常に低損失材料、厳格な許容差、高い飽和動作を持つ WE-PD Robust :プラスチックベースにより機械的安定性と効率が向上しているため、WE-PD 性能: MnZn コアにより飽和と RDC が改善され、最高の効率が実現されています 用途 スイッチモード電源: 0.1 → 300 W 内蔵 DC コンバータ 極めて高効率(> 95 % )のスイッチモード電源に最適。

仕様●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.15A●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:8.4MHz●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7132-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする