巻線インダクタ 面実装 68 μH 2.4A 12.5 x 12.5 x 7.5mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード61908545 品番SLF12575T-680M2R0-PF
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

SLF12575シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク
EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ 用途: 携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
SLF12575シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ 用途: 携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器。

仕様●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:2.4A●パッケージ/ケース:12575●長さ:12.5mm●奥行き:12.5mm●高さ:7.5mm●寸法:12.5 x 12.5 x 7.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:78mΩ●シリーズ:SLF●コア材料:フェライト●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-6939-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする