巻線ポテンショメータ 10kΩ 1.2W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61908807 品番RA25Y20SB103
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

ポテンショメータ 25mm 1.2W 巻線 RA25Y
1軸単連形 はんだラグ端子 本体径25mmシャフト径6mmの標準タイプ
ポテンショメータ 25mm 1.2W 巻線 RA25Y。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径25mmシャフト径6mmの標準タイプ。

仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●回転数:1●定格電力:1.2W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7055-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする