巻線ポテンショメータ 20Ω 2.5W

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61908868 品番RA30Y20SB200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポテンショメータ 30mm 2.5W ,巻線 RA30Y
1軸単連形 はんだラグ端子 本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
ポテンショメータ 30mm 2.5W ,巻線 RA30Y。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ。

仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:20Ω●回転数:1●定格電力:2.5W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7163-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする