YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 受動部品
YAGEOの 抵抗
巻線型リード線形抵抗器 1W 10Ω ±5% 1セット 50個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
61909008
品番
KNP1WSJT-52-10R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:1W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:KNP●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番
65-7107-89