巻線型リード線形抵抗器 5W 12Ω ±5% 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61909044 品番PNP5WVJT-73-12R
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

Yageo 12 o 巻線抵抗器は、セラミックロッドの 1 層に巻かれた PNP シリーズ抵抗線で、電解銅のスズめっき接続ワイヤがエンドキャップに溶接されています。抵抗線の端は、溶接によってキャップに接続されます。抵抗器は、緑色の難燃性ラッカーの層でコーティングされています 高い信頼性 高出力、超ミニチュア 優れたサージ性能
Yageo 12 o 巻線抵抗器は、セラミックロッドの 1 層に巻かれた PNP シリーズ抵抗線で、電解銅のスズめっき接続ワイヤがエンドキャップに溶接されています。抵抗線の端は、溶接によってキャップに接続されます。抵抗器は、緑色の難燃性ラッカーの層でコーティングされています 高い信頼性 高出力、超ミニチュア 優れたサージ性能。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:12Ω●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャル アズワン品番65-7106-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする